BONOFFICE
BONOFFICEの シャツ・インナー
BONOFFICEの 半袖 シャツ・インナー
BONOFFICEの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38227948
品番
AD8812
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
白のアクセントが清楚な印象を後押し
知的で上品なネイビーはきちんと見えの定番
材質
ポリエステル 100%
色
ネイビー
サイズ
13G
備考
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、両脇スリット開き、スカーフ取り外し可能、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
60
バスト(cm)
103
生地
マリンボーダーニット
色番
8
袖丈
26