※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NYL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)800 注文コード38230684 品番LEY63NYL-800L
参考基準価格(税別)¥210,820 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)800 リード(mm)(L) 2.86 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ 精度(-) 基本形 防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様) サイズ(mm)63 モータ配置(-) 上側折返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする