炊飯ジャー 炎匠炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231351 品番RC-10MGW(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「丸底と厚み」による激しい熱対流で、一粒一粒ふっくら。

付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ グランブラック 消費電力(W)1420 コード長さ(m)1 本体質量(kg)約5.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220(ふた開時 高さ:433) 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】182.4(エコ炊飯)、193.1(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】13.9(エコ炊飯) 年間消費電力量(kW)86.6h/年 区分:B 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:105(エコ炊飯) 最大炊飯量1.0L(約5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする