付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
色グランホワイト
消費電力(W)1420
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約5.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220(ふた開時 高さ:433)
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】182.4(エコ炊飯)、193.1(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】13.9(エコ炊飯)
年間消費電力量(kW)86.6h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:105(エコ炊飯)
最大炊飯量1.0L(約5.5合)