サイドカッター(G2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)100 穴径(mm)25.4 注文コード38232017 品番SCO1000635-1K
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径・穴径など402種類から選べます 他の種類を見る

ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。

用途鋳鉄・アルミ・銅 材質超硬K種 刃数14 表面処理ノンコート 刃幅(mm)6.35 外径(mm)100 穴径(mm)25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする