曜日別特売
LEY63RS4C-300PB LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C) SMC 38232023

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W注文コード38232023品番LEY63RS4C-300PB
参考基準価格(税別)¥204,050販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする