曜日別特売
LEY63S4A-600 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4A) SMC 38234218

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wリード(mm)(A) 20注文コード38234218品番LEY63S4A-600
参考基準価格(税別)¥215,880販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする