※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH6143 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック) 38235653 DH6143 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック) 38235653

屋内型トロリーダクト 直線ダクト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38235653 品番 DH6143
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。
パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。
裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。

材質黄銅 型式1004 質量(kg)14.1 極数4P 用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 定格電圧(V)300 定格電流(A)30 仕上溶融亜鉛めっき 標準長さ(m)3
注意
※曲がり部分を含め、ダクト1本につきハンガーは必ず2箇所以上使用してください。ただし、1000mm以下の直線ダクト本体についてはハンガーを必ず1箇所以上使用してください。
※屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
※2P・4Pの場合、中央の導体および導体継手はありません。
※走行スピード120m/分以下(ピックアップダクト、ポイントダクト取付部は40m/分以下)で使用ください。300m/分以下の高速用としては、絶縁トロリー(トロリールHS・ハイトロリール張力タイプ・トロリール・トロリールワイヤ)を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38235531
2023-01-20
用途:
ホイストの工事
三井鉄工所 様

スムーズに動いて作業が楽です。
施工が簡単で移設の時も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする