※着用例

MH801V 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 38236957 MH801V 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 38236957 MH801V 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 38236957 MH801V 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 38236957

防じんマスク DS2 排気弁付

(60件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード38236957 品番MH801V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。
排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

種別使い捨て防じん 形状カップ型 規格DS2 用途溶接、研磨作業など 質量(g)約14.5 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM715 使用限度時間(h)12 排気抵抗(Pa)70以下 ひもタイプお面式
取扱説明書:
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38236957
2021-03-04
用途:
溶接・研磨作業

DS2規格で排気弁付きマスクの中で1番コスパが良い。マスク騒動で販売中止してから1年以上経つがプリーツマスクなどは続々再販しているので、このマスクも出来れば以前と同じ品質・価格で早く販売再開してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
38236957
2019-12-26
用途:
原付に乗るときに使用
製造業

呼吸が楽でシールドがひどく曇らないのと、簡易マスクより排ガスを吸い込まないので気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
38236957
2020-02-18
用途:
新型肺炎の予防用で購入しました。
医療・福祉・介護関連業

やや小サイズなので、8歳息子のために、購入しました。
問題なく着用できました。
予防用なので、これ以上の購入はしないですが、また機会がありましたら、再購入したいと思います。

対象商品:
38236957
2020-03-08
用途:
埃っぽい工事現場で使用
ADACHI・EDS 様

今まで排気弁なしを使っていましたが、今回排気弁付を購入しました。使ってみると確かに吐く息が楽でした。

対象商品:
38236957
2020-02-17
用途:
ウイルス環境
その他業種

マスクをつけるのは簡単です。呼吸が自然にできます。

対象商品:
38236957
2020-02-11
用途:
ウィルス対策に
その他業種

思った以上にしっかりした作りでした。
子供にもゴム調節して使用してみます。

1人が参考にしています
2019-11-22
用途:
彫金時の粉塵対策
製造業

某メーカーの物よりも低コストですが、機能面では遜色なく、寧ろ優れているようにも感じました。
彫金作業の際に使用していますが、微粒な粉塵も入って来ず大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38236957
2020-02-06
用途:
感染予防に
医療法人西病院 様

N95マスクと同等の効果があるはずで、顔の形がフィットするならこの製品は良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする