DL710RK レジューサ金具 Panasonic(パナソニック) 38237394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL710RK レジューサ金具 Panasonic(パナソニック) 38237394 DL710RK レジューサ金具 Panasonic(パナソニック) 38237394

レジューサ金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38237394 品番DL710RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥575
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラック本体の幅を途中で変える場合に使用します。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。

材質エポキシ系粉体塗装 質量(kg)0.2 70 高さH(mm)66 寸法R(mm)100 材質(ボルト)ディスゴ処理 材質(ナット)ディスゴ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする