※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABO11 ダイヤモンド  レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241835 ABO11 ダイヤモンド  レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241835 ABO11 ダイヤモンド  レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241835

ダイヤモンド レジン ステンレス軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38241835 品番ABO11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 形状B型 粒度170 寸法(mm)10.0×6×6×6.0x -x50(DxTxdxd2xL1xL) 砥材MDC 硬度R 結合剤B 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)90000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする