※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
A型
寸法(mm)
0.8×3×3×0.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL)
注文コード
38241869
品番
AAA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
形状
A型
粒度
325
寸法(mm)
0.8×3×3×0.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL)
砥材
BZ
硬度
R
結合剤
V
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)70000