※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38241966
品番
AAA41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
形状
A型
粒度
170
寸法(mm)
4.0×4×3×2.0×5×60(DxTxdxd2xL1xL)
砥材
BZ
硬度
R
結合剤
V
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)67000