※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAA45 CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241975 AAA45 CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241975 AAA45 CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38241975

CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38241975 品番AAA45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 形状A型 粒度170 寸法(mm)5.0×5×3×2.5×5×50(DxTxdxd2xL1xL) 砥材BZ 硬度R 結合剤V 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)67000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする