※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN レジン ステンレス軸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
A型
寸法(mm)
3.0×3×3×1.7×5×40(DxTxdxd2xL1xL)
注文コード
38242210
品番
AAB21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
形状
A型
粒度
170
寸法(mm)
3.0×3×3×1.7×5×40(DxTxdxd2xL1xL)
砥材
BZC
硬度
R
結合剤
B
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)67000