※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAB57 CBN レジン  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38242316 AAB57 CBN レジン  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38242316 AAB57 CBN レジン  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 38242316

CBN レジン ステンレス軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状A型 寸法(mm)7.0×6×6×4.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL) 注文コード38242316 品番AAB57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・寸法など21種類から選べます 他の種類を見る
用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 形状A型 粒度170 寸法(mm)7.0×6×6×4.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL) 砥材BZC 硬度R 結合剤B 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)80000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする