※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
粒度
1000
注文コード
38242429
品番
AAR70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・刃径・粒度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
軸径(Φmm)
3
粒度
1000
全長(mm)
39
砥材
MDP
刃長(mm)
1
刃径(Φmm)
0.1
結合剤
P(電着)
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)92000