LEYG16LA-50C LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) SMC 38247195

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG16LA-50C LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) SMC 38247195
LEYG16LA-50C LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) SMC 38247195

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード38247195品番LEYG16LA-50C
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする