DLV720R レジューサ金具 Panasonic(パナソニック) 38247544

レジューサ金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38247544 品番DLV720R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥775
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラック本体の幅を途中で変える場合に使用します。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。

材質高耐食鋼板製V(ZAM) 質量(kg)0.4 70 高さH(mm)66 寸法R(mm)200 材質(ボルト)溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき仕上げ 材質(ナット)溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする