Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用金具
レジューサ金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38247553
品番
DLV725R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥865
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルラック本体の幅を途中で変える場合に使用します。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.5
型
70
高さH(mm)
66
寸法R(mm)
250
材質(ボルト)
溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき仕上げ
材質(ナット)
溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき仕上げ