iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 覗き見防止180°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38247968 品番GG-IM24GDFN
参考基準価格(税別)¥2,851 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×144×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込) 対応機種iPhone 16/iPhone 15 機能覗き見防止180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする