DSS0319 ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38256382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSS0319 ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38256382 DSS0319 ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38256382

ねじなしノーマルベンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38256382 品番DSS0319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 質量(kg)0.16 寸法L(mm)135 呼びE19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38256382 DSS0319 49579802 DSSJ0319 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする