アップコン上下可動型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38257563 品番DU5143
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。
リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。
指1本で、ワンタッチ飛び出し。
コンセントは両面に各1コ。
ビルのインテリアにマッチするシルバー色。

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 用途電線管工事用 仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付2コ口 シルバー 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする