フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38257703 品番DU7103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。
コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。
必要時のコンセントの組み替えが可能。
標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。
プレートはΦ110mmのコンパクト形状。

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途電線管工事用 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする