DU71191 フロアコン 電話・情報用 取付金具 Panasonic(パナソニック) 38257764

DU71191 フロアコン 電話・情報用 取付金具 Panasonic(パナソニック) 38257764 DU71191 フロアコン 電話・情報用 取付金具 Panasonic(パナソニック) 38257764

フロアコン 電話・情報用 取付金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38257764 品番DU71191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥635
用途電線管工事用 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用 種別1コ用 種類フロアコンセント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする