※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用モジュラージャック
ローテンションアウトレット 電話用両口 シルバー丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38258245
品番
DUK60022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
寸法(mm)
(電話取り出し口)9×6
色
シルバー
型
丸型
呼び
C39
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38258245
DUK60022
31821966
DUK65043
ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品です。