※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用モジュラージャック
ローテンションアウトレット OAケーブル大径用片口 ゴールド丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38258281
品番
DUK62012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅合金製
寸法(mm)
(ケーブル取り出し口)30×28.5
色
ゴールド
型
丸型
呼び
C39
適合ケーブル(Φmm)
(最大)10×3本