※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管
Panasonic(パナソニック)の 金属製直管電線管
ステンレス配線保護管(厚鋼)
商品レビューを投稿する
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259916
品番
DWSG82
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
89.1
長さ(m)
3.66
仕様
両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用)
材質
SUS304
厚さ(mm)
3.5
呼び
G82
質量(kg/本)
27.31
有効ねじ長さW(mm)
最大:40、最小:36
表面仕上げ
#240研磨
注意
※G82・104の表面は研磨仕上げではありません。
※JIS規格適合品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100