Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
6個用スイッチボックス ノックなし
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
38260573
品番
DZA176E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
1.24
色
ミルキーホワイト
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
304.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124