EB2122 器具用電子ブザー Panasonic(パナソニック) 38262454

EB2122 器具用電子ブザー Panasonic(パナソニック) 38262454 EB2122 器具用電子ブザー Panasonic(パナソニック) 38262454

器具用電子ブザー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38262454 品番EB2122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性、長寿命1000時間以上。
無接点方式のため、ブザー自体から雑音を発生しません。
鳴動周波数約2.3KHzの聞きやすい音色です。

定格電圧(V)DC12 ブザー音フリッカ 定格電流(mA)20 配線可能距離10m(0.5mm2以上の電線にて) 使用電線0.5mm2 20本/0.18mmまたは0.8mmの単線 音量(dB)75±10(距離1m)
注意
※電源のサージ電圧が100Vを超えるような所で使用される時は、必ずサージ対策を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38262497
2018-12-11
用途:
実験装置のアラーム
教育・研究機関

耳に刺さることの無い警報音として好んで使用してきました。製造終了のようで残念です。

対象商品:
38262463
2018-06-22
用途:
ハンドリフターの警報音に使用
株式会社城山 様

ハンドリフターのブレーキOFF時の警報音に使用。電池3Vで動作して、音量も大きく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38262497
2018-05-01
用途:
注意音

限界値に到達すると鳴るように
しましたが、非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38262497
2017-11-24
用途:
スクーターのウインカー作動音用
運輸・通信業

スクーターのカウルの中など、多少カバーされた場所でも、外で十分聞こえる。その音も「ピョロロロロ」と柔らかい音色なので、周りの耳障りになりにくい。

対象商品:
38262506
2017-07-22
用途:
宅内呼び出し用
サービス業

母の寝室からの呼び出し用に購入しました。
3Vで使えるので電池交換も楽そうです。音量も適度でちょうど良いかと。

対象商品:
38262497
2017-09-13
用途:
バイクのウインカーの音だし
中野 松男 様

スペアなので使用感はまだです。特に問題はないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38262481
2016-02-13
用途:
防犯用警報機作成
教育・研究機関

人感センサーライトと組み合わせて、防犯ブザーとして使用した。スイッチもつけて、使いやすくした。

対象商品:
07067103
2016-01-22
用途:
オートビルジポンプが稼働した時を知るた為
内外リフォーム 様

クルーザーのフライングブリッジ(FB)での操船時にオートビルジポンプが稼働しても分からない為、FBに付けた
価格と音質&音量は合格。耐水性が有ればもっと良いかも・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする