Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の インナーコンセント
インナーコンセント・ミニダブル電話用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38263416
品番
NE37652K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途
ビルトインタイプ・一般配線用
仕様
ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプ
ビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)
(床仕上)50以上
種類
2コ用
機能
電話用
材質(プレート)
アルミ製
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。