※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インナーコンセント・ミニダブル電話用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38263461 品番NE37852K
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。

用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類2コ用 機能電話用 材質(プレート)樹脂製
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする