- ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウ 38264703 - ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウ 38264703 - ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウ 38264703 - ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウ 38264703

ボタン式腕章(5枚パック)

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 38264703 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
ボタン式で、扱いやすい。
※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。

材質ビニール 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300 白色 本体寸法(mm)縦100×横410 用途腕章 仕様安全ピン、ボタン留め 取付方式ボタン+安全ピン
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※着用時には安全ピンの扱いに十分注意してください。
※差し込み用の用紙は付属しておりません。
※保管際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38264694
2024-12-20
用途:
現場作業員用の腕章
建設業・工事業

安価なのでプライベートブランドのこの商品をリピート購入しています。
中紙差込部分の強度が弱く、数日間使用しただけで真っ二つに切れてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
38264694
2023-11-04
用途:
改修工事
株式会社伊藤総合設備 様 (建設業・工事業)

ボタンで留められるので楽ちんです。ほかに現場が出たらリピートします。

対象商品:
38264694
2023-10-13
用途:
環境調査
サービス業

マジックテープ式を使っていましたが、だんだん繊維が絡まって接着力が弱まるので、ボタン式にしました。着脱しやすくなりました。

対象商品:
38264694
2023-04-25
用途:
建物等の調査時腕章として

以前、同種の紐付き腕章を購入してそれも使っていますが、今回のボタン形式の方が使いやすい様です。あとは耐性はこれから見極めたいです。

対象商品:
38264694
2022-05-26
用途:
改修現場での着用時
建設業・工事業

弊社が元請現場で、居ながら工事での改修現場で使用しています。
他メーカーの同等製品より安価で、品質もしっかりしているので、追加購入を検討しています。

対象商品:
38264694
2022-08-01
用途:
弊社作業員の腕章として
建設業・工事業

5枚入りなのに安価で品質もしっかりしています。
リピート購入しました。

対象商品:
38264694
2022-06-09
用途:
改修現場の作業時
建設業・工事業

他メーカーの同等製品と比較して、抜群のコスパのこの商品をリピート購入しました。

対象商品:
38264703
2016-07-16
用途:
現場作業時

紙入れ方式だと雨天時に浸水し汚いのでシート文字を施工しました。
もう少し安くなると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする