仕様検定なし
測定レベル範囲(dB)A特性/25〜130、C特性/33〜130、Z特性/38〜130、C特性ピークサウンドレベル55〜141、Z特性サウンドレベルピーク60〜141
電源単3乾電池×4(アルカリまたは充電池)または外部電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×76×33
JIS規格C 1509-1:2005クラス2、IEC61672-1:2002Class2
周波数範囲(Hz)20〜8K
付属品収納ケース×1、ウインドスクリーンWS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形乾電池(アルカリ)×4
質量(g)約400(乾電池含む)
測定機能【主演算】選択された時間重み特性および周波数重み特性にて全項目を同時に測定。時間重み付サンウドレベル(最大値、最小値)、時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間率サウンドレベル(05,10,50,90,95)を最大5個
周波数重み付け特性A、CおよびZ特性
時間重み付け特性F(FAST)、S(SLOW)