※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ノイズ低減型 USBケーブル(ABタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38270321 品番EA764AC-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。

エスコ品番EA764AC-1A ケーブル長(m)0.5 ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSBHUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする