EA966CE-30 セパレートカラー エスコ 38271012

※代表画像です

セパレートカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)Φ25
外径(Φmm)Φ45
内容量1個注文コード38271012品番EA966CE-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,157
販売価格(税別)
2,870
エスコ品番EA966CE-30種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12内径(Φmm)Φ25外径(Φmm)Φ45締付ねじM5×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする