熱中症予防対策温湿度計 YN-902

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271278 品番6807300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

割れにくいアクリルカバー
加湿や除湿の目安も確認できます
測定範囲:温度/0〜50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0〜100%、1目盛5%
測定精度: 温度/±2℃以内(0〜50℃)
湿度/±5%以内(35〜85%)※周囲環境20〜25℃において
大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm
重 さ:750g

注意
※取付金具は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする