伸縮式つい立 8E-9DG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271330 品番6696800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高さを117〜182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。
健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。
強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。
プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。
パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)
生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎
大きさ:90(幅)×117〜182(高さ)cm
重 さ:約5.2kg
ストッパー付キャスター

グリーン
注意
※連結はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする