※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38271807
品番
EA819PE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
全長(mm)
45
エスコ品番
EA819PE-6