TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
こまわり君(新型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38272276
品番
MPK-6039-OD
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。
保管の際縦置きもできます。
トラスコ品番
693-1672
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
600
幅(mm)
390
色
オリーブドラブ
高さ(mm)
125
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
790
騒音値(dB)
36.67
キャスター径(Φmm)
75
適合ストッパー
MPK-6039JS
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。