こまわり君(新型)樹脂ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38272301 品番 MPK-6039JS-BK
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。
保管の際縦置きもできます。
樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。

トラスコ品番693-1675 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 ブラック 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 騒音値(dB)36.67 ストッパー付属:MPK-6039JS キャスター径(Φmm)75 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする