TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38272337
品番
MPK-6039-RSK
参考基準価格(税別)
¥1,143
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の荷物落下防止柵セットです。
荷物落下防止柵が大切な荷物を守ります。
トラスコ品番
693-1673
適合機種
MPK-6039シリーズ
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
長さ(mm)
215
幅(mm)
9
色
オレンジ
高さ(mm)
60