エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1本吊り金具付スリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38273216
品番
EA981EA-2.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,328
販売価格(税別)
¥
8,480
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EA-2.5A
全長(m)
2.5
フック口開き(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.63
スリング幅(mm)
25
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
(最大)0.63
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
アイの長さ(mm)
250