※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1本吊り金具付スリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38273243 品番 EA981EC-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
エスコ品番EA981EC-3A 全長(m)3 フック口開き(mm)37 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック アイの長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする