M.2 SSD / PCIe 2280

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38273545 品番 TS1TMTE255S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。

容量1TB 種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 書込速度(MB/s)【シーケンシャルリード】7400【ライト】6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする