完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38273676 品番GH-TWSW-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載
完全ワイヤレスイヤホン
アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載
マイク内蔵でハンズフリー通話が可能
ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能
タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作
(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)
音声アシスタント呼出し対応
マルチペアリング対応
片耳(シングル)モード可能※機能制限あり
防水規格IPX5対応
3サイズのイヤーピース付属
過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C ホワイト 質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約34 電源(V)DC 5(USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)18×33×20、(専用充電ケース)64×50×26 周波数2.4GHz帯(2402MHz〜2480MHz) 充電時間(イヤホン)約2時間、(専用充電ケース)約2時間 保証期間6ヶ月間 動作範囲約10m バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各40、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 300 防水性IPX5 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(専用充電ケースにて約2回充電)、イヤホン:約6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC
注意
※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。
※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。
※マルチポイントには対応しておりません。
※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
※携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。
※耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
※イヤホンを口に入れないでください。
※暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。
※直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。
※Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする