Shark(シャーク)
Shark(シャーク)の 掃除機
Shark(シャーク)の スティッククリーナー
スティッククリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38274909
品番
CS150JAE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー。 都度のゴミ捨てから解放される自動ゴミ収集ドック付きモデル
質量(kg)
コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
コードレススティック:1030 × 267 × 124 、ハンディ:500 × 67 × 86.5 、収納時:1057 × 410 × 257 ※ミニドック付き
充電時間
約3.5時間
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間
ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分