質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2
色ホワイトアルミニウム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068 × 260 × 316、ハンディ:336 × 89 × 245、収納時:1106 × 279 × 325
充電時間約4時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7〜32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8〜42分、ハンディ(エコモード):約42分