EVOPOWER SYSTEM FIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38274936 品番LC100JGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる
ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除くマルチフロア用ヘッド
ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる
毛の絡まないブラシレスパワーフィン
なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現
ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる
スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー
ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納
取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール
使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個 質量(kg)ハンディ本体:約0.8 グレー 質量(g)バッテリー本体:235 コード長さ(m)充電:1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1041 x 267 x 152、ハンディ本体:510×91×71、収納時:1070 × 286 ×203 本体質量(kg)コードレススティック:約1.7 充電時間約3.5時間 運転時間【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:約8分、iQモード:約8分〜34分、【ハンディでの使用時】ブーストモード:約8分、iQモード:約8分〜41分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする