セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック(1枚+交換用6枚)、ホルダー(ダストバッグ・紙パック用)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1.15 (本体・ハンドル)、約1.55 (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)
色ホワイト
消費電力(W)充電時:20、製品を外した状態:0.1
電源入力:交流100-240V、50/60Hz共用、出力:直流18V、1A
コード長さ(m)約2(充電アダプター)
使用電池リチウムイオン電池(2200mAh、セル数:4本)
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8 × 9.8× 58 (本体+ハンドル)、 21.1 × 15.3 × 103.5 (本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)
運転時間(分)強:約15、標準:約25以上
集じん量(L)約0.33